Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 63mW, 0402, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069016
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550402WGFE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550402WGFE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=63 mW, Nennspannung=50 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
640 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
640 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 221,07*
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 234,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.