Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x36mm 12V 16.56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068241
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D343T-012GK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=D343T-012GK-2, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=16.56 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=80 mA, Tiefe=36 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.