Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 36x36x36mm 12V 16.56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068237
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D341T-012GK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=D341T-012GK-2, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=36 mm, Durchflussrate=16.56 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=36 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=80 mA, Tiefe=36 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 159,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 175,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC32684
ab € 1,07*
Zubehör
Multicomp
MCSC35-W1
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.