Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x10mm 12V 9.84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068208
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     C4010H12BPLB2-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=C4010H12BPLB2-7, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=9.84 m³/h, Gebläsedrehzahl=6600 min -1 , Geräuschpegel=28.29 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=80 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.