| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30067091 Herst.-Nr.: B78108S1472K000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, Axial, Typ=B78108S1472K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=95 MHz, Induktivität=4.7 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=340 mΩ, Nennstrom=820 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=7.96 MHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B78108S |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | € 5,90* | ab € 0,0969* | € 0,1108* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,151* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,163* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,108* | € 0,32* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2288* | € 0,4472* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,236* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|