Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87439-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=87439-0800, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=8, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-SPOX
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,28*
21 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
Lager 115
1771
5
€ 5,95*
ab € 0,1383*
€ 0,3833*
1 Tag
17802
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
874380843
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
87421-0000
ab € 2,05*
Zubehör
Molex
874370843
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.