Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT5e, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065211
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85508-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=85508-5001, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.905 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
16 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Modularbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 5,53*
Lager 115
909
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 6,18*
5
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 6,35*
2 Tage
8075
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1608 SL030
ab € 131,79*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.