Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065103
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     35507-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
Gehäuse, Typ=35507-0200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Sherlock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,165*
Lager 115
339
25
€ 5,95*
ab € 0,0758*
€ 0,1791*
10
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1856*
1 Tag
210819
1
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,2699*
10
€ 5,90*
ab € 0,0775*
€ 0,2749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
35362-0250
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
353630260
ab € 0,0915*
Zubehör
Molex
502128100
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.