Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1mH, 10%, 350mA, 2.3Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063483
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744731102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivität, radial
Induktivität, radial, Typ=744731102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=7.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.7 MHz, Höhe=7.5 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=2.3 Ω, Nennstrom=350 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=250 mA, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Geschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TIS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.