Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker, RJ22, 4 Positionen, 4 Anzahl Kontakte, Ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059408
Hersteller:
     Cobtel
Herst.-Nr.:
     1119COB-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj-22
Modularstecker, Typ=1119COB-2C, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=4, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: western stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3068*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.