| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30057221 Herst.-Nr.: 215570-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leiterplattenverbinder, Typ=215570-4, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=1.27 mm, Nennspannung=100 VAC/VDC, Nennstrom=1.5 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,38* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2552* | € 0,4896* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,448* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|