Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 16 Positionen 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     102387-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=102387-3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Positionen=16, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 3,13*
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,45*
2 Tage
763
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 4,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 2,18*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 16,35*
Zubehör
TE Connectivity
2-87195-4
ab € 1,84*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,61*
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.