Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0805 1% 5.6kOhm 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056820
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550805S8F5601T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550805S8F5601T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5.6 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Resistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00772*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01712*
€ 0,02037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.