Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0603 1% 100Ohm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056455
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAF1000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAF1000T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00387*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00552*
€ 0,00657
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00486*
€ 0,00578
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.