Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048773
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=09-50-3081, Alternative (Alias)=2139-8A, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,47*
25
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2884*
€ 0,5154*
1 Tag
8317
1
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,1999*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.