Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048365
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 30F003 000 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Anbaugehäuse Metall, Typ=C146 30F003 000 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A3, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
26 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Anbaugehäuse Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 6,88*
10
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 7,46*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.