Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, Stecker, 3 Anzahl Kontakte, 13A, 250V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047726
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP1310/P3I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelstecker, Typ=SP1310/P3I, Alternative (Alias)=DE014865, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=DELKSP 1310
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
12,2 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 8,96*
Lager 115
39
1
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 8,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.