Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschbarer Adapter, AC / AC, US-Stecker, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047223
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1847554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austauschbarer Adapter
Austauschbarer Adapter, Typ=1847554, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / AC, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Adapter, Geeignet für=FOX-System, Steckertyp=US-Stecker, Typ A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
28 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.