Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschbarer Adapter, AC / AC, Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047222
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1847556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austauschbarer Adapter
Austauschbarer Adapter, Typ=1847556, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / AC, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Adapter, Geeignet für=FOX-System, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
28 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
17,7 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.