Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftgehäuse Stecker / Steckbuchse 6 Positionen 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172339-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Stiftgehäuse, Typ=172339-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Positionen=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,51*
5
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,663*
Lager 115
45
3
€ 5,95*
ab € 0,483*
€ 1,1566*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1566*
€ 1,37635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8687*
€ 1,03375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,4698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.