Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 33 Ohm 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047013
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OY330KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand, Typ=OY330KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=400 V, Temperaturkoeffizient (±)=-1300 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Keramikschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
9 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 3,45*
Lager 115
934
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,76*
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 4,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CCR233RKB
ab € 0,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.