Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/D-Wandler-IC, 10bit, SPI, 200kSPS, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046600
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3008-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
A/D-Wandler-IC, Typ=MCP3008-I/P, Abtastrate=200 kSPS, Anzahl Umrichter=1, Auflösung=10 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Differenzielle Nichtlinearität (DNL)=0.25 LSB, Einzel-Versorgungsspannung max.=5.5 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Höhe=3.3 mm, Integrale Nichtlinearität (INL)=0.5 LSB, Kanäle=8, Länge=19.17 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Verhältnis Signal/Geräusche (SNR)=-999, Architektur=SAR, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=PDIP, Eingangstyp=Pseudo-differenziell Ein Ende, Montageart=Durchsteckmontage, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,040 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,95*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 4,34*
1 Tag
1306
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 4,40*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,81*
1 Tag
105
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.