Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkupplung, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045669
Hersteller:
     Elbro
Herst.-Nr.:
     K223836
EAN/GTIN:
     7611664140235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
Laborkupplung, Typ=K223836, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Adaptertyp=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Laborkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.