Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045661
Hersteller:
     Elbro
Herst.-Nr.:
     K193259
EAN/GTIN:
     7611664094187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Kupplung, Typ=K193259, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Adaptertyp=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Nickel, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
155 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.