Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PmodR2R, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044327
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul
Modul, Typ=410-165, Breite=20.32 mm, Höhe=-999, Länge=25.4 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=DA-Wandler Widerstandsleiter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.