Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044175
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-480-24
EAN/GTIN:
     4021087027588
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=NDR-480-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=24 V, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=85.5 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=146800 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=128.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed PFC, Serie=NDR-480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
1502 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1502 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,00*
€ 81,31*
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 69,75*
€ 89,41*
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 94,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 103,15*
€ 3,50*
ab € 88,91*
€ 106,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,73*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,13*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 7,555*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.