Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Han-Quick-Lock, Steckbuchse, 16A, Positionen - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043537
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 2734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Modularbuchsen
Steckverbinder, Typ=09 14 008 2734, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, Steckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 9,87*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 9,91*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,8074*
€ 10,5474*
9 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 7,8075*
€ 10,5475*
Lager 115
91
1
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 2634
ab € 7,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.