Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han CD, Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043535
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 007 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Steckverbinder Han CD, Typ=09 14 007 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=830 V, Nennstrom=40 A, Positionen=7, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
39 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 3pol, hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Steckverbinder Han CD
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,385*
€ 4,725*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,73*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,4178*
€ 4,7678*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 3,51368*
€ 4,89368*
Lager 115
44
1
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2084593
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.