Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han CD, Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043534
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 007 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Steckverbinder Han CD, Typ=09 14 007 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=830 V, Nennstrom=40 A, Positionen=7, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Steckverbinder Han CD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,37*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,38*
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,4178*
€ 4,5778*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 3,51368*
€ 4,71368*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP009497
ab € 7,43*
Ähnlich
RS Pro
2084594
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.