Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, 2 Pole, Schraubklemme, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043524
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Steckverbinder Han, Typ=09 14 002 2641, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=6 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=70 A, Positionen=2, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
30,88 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder Han
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
2
€ 5,90*
ab € 17,40*
€ 22,81*
2
€ 5,46*
ab € 17,63*
€ 22,96*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 23,17*
2
Frei Haus
ab € 17,965*
€ 23,435*
Lager 115
38
1
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.