Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 1.25A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043476
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00056
EAN/GTIN:
     653415287483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung 5 x 20 mm
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=RND 170-00056, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=0.8 g, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=1.25 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2393*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.