Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelanzeige, Rot, 22mm, 12V, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043355
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00049
EAN/GTIN:
     653415287988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafelanzeige
Tafelanzeige, Typ=RND 210-00049, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=22 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=470 nm, Anschlussart=Schraube, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.