Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-to-Board-Reihenklemme, Durchsteckmontage, 5mm Raster, Rechter Winkel, Schraubklemme, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042871
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00045
EAN/GTIN:
     653415289128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen 10a
Wire-to-Board-Reihenklemme, Typ=RND 205-00045, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-33 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3.3 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.32 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Raster=5 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Wire-to-Board-Reihenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5023*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6223*
€ 0,74054
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5023*
€ 0,59774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.