Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30042392 Herst.-Nr.: TESTO 410I EAN/GTIN: 4029547014277 |
| | |
|
| | |
| Testo 410 i - Flügelrad-Anemometer mit Smartphone-Bedienung, Typ=TESTO 410I, Alternative (Alias)=410i, Batterielebensdauer=130 h, Luftgeschwindigkeit max.=30 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.4 m/s, Temperaturauflösung=-888, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Batterietyp=3x AAA, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.1 m/s, Serien=Testo i Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 280 mm | Tiefe: | 105 mm | Bruttogewicht: | 273 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,82* | € 98,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,35* | € 98,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,08* | € 99,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,59* | € 102,93* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,64* | € 112,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|