Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 405 i - Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung, 0 ... 30m/s, -20 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042391
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 405I
EAN/GTIN:
     4029547014260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Testo 405 i - Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung, Typ=TESTO 405I, Batterielebensdauer=15 h % %, Luftgeschwindigkeit max.=30 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s, Serien=TESTO 405 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
245 mm
Nettogewicht:
280 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
280 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 114,66*
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 116,57*
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 117,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,10*
€ 120,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 132,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.