Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Loch Ferritperle 416Ohm 5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041798
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
5-Loch Ferritperle, Typ=7427511, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=4.6 mm, Impedanz=416 Ω, Länge=5.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=11 mΩ, Nennstrom=5 A, Pins=2, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SUKW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: 5-Loch Ferritperle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 1,96*
Lager 115
74
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,11*
2 Tage
309
1
€ 14,99*
ab € 0,892*
€ 2,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 115,10*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.