Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 250uA, 400V, 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2G100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUED2G100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=250 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=300 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=ED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4298*
€ 0,796*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,04*
1 Tag
5144
1
€ 14,99*
ab € 0,309*
€ 1,287*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6229*
€ 0,74125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5198*
€ 0,61856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKXG401ELL100MJ20S
ab € 0,223*
Ähnlich
Panasonic
EEUEE2G100
ab € 0,3364*
Ähnlich
RS Pro
7112046
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.