Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungskappe, Silikon-Kautschuk, Rot, Miniatur-Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039793
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ET 209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Miniaturtaster
Dichtungskappe, Typ=ET 209, Durchmesser=16.1 mm, Höhe=14.8 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Dichtkappe, Farbe Kappe/Blende=Rot, Geeignet für=Miniatur-Drucktaster, Material Kappe/Blende=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, Dichtungskappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,67*
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 3,02*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 3,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.