Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 9 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038606
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206486-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 9-polig
Buchse, Typ=206486-1, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
23 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,42*
1
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,88*
1 Tag
841
1
€ 14,99*
ab € 5,13*
€ 9,89*
Lager 115
274
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 11,08*
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-206062-4
ab € 4,18*
Zubehör
TE Connectivity
206358-5
ab € 5,42*
Zubehör
TE Connectivity
207489-1
ab € 2,91*
Zubehör
TE Connectivity
207490-1
ab € 3,68*
Zubehör
TE Connectivity
66506-3
ab € 0,106*
Zubehör
TE Connectivity
206485-1
ab € 6,12*
Zubehör
TE Connectivity
206486-2
ab € 4,94*
Zubehör
TE Connectivity
66506-9
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
66570-3
ab € 0,215*
Zubehör
TE Connectivity
745254-7
ab € 0,398*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.