Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 14 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038567
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206043-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Buchse, Typ=206043-3, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
12,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 14 pol, Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 8,11*
Lager 115
77
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,13*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,09*
€ 9,00*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
163088-2
ab € 1,00*
Zubehör
TE Connectivity
206043-1
ab € 3,22*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.