Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter DC 5V 4.69m³/h 53x5x56.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037298
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HY60Q05AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=HY60Q05AP, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=5 mm, Durchflussrate=4.69 m³/h, Gebläsedrehzahl=4400 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=53 mm, Nennspannung=5 V, Stromstärke, max.=400 mA, Tiefe=56.4 mm, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Gleitlager, Schaltart=Elektrisch, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
18,6 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,09*
€ 20,88*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 20,91*
1 Tag
144
€ 14,99*
ab € 12,13*
€ 33,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.