Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter DC 5V 2.28m³/h 45x5x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037297
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HY_45T05A-830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=HY_45T05A-830, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=5 mm, Durchflussrate=2.28 m³/h, Gebläsedrehzahl=5200 min -1 , Geräuschpegel=27 dBA, Höhe=45 mm, Nennspannung=5 V, Stromstärke, max.=250 mA, Tiefe=45 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektrisch, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
9,4 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
984
€ 14,99*
ab € 8,96*
€ 25,30*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 25,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.