| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30037214 Herst.-Nr.: H-46-6A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Potentiometer, Typ=H-46-6A, Gesamtlänge=-888, Aufnahmeschaft=Drehknopfzähler, Für den Einsatz mit=Precision Potentiometers Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 33 mm | Nettogewicht: | 85 g | Tiefe: | 58 mm | Bruttogewicht: | 85 g | Breite: | 58 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,607* | € 2,297* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,999* | € 3,348* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,90* | € 23,38* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,10* | € 28,80* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 31,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|