Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100mOhm 1% Metallschicht 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Shunt, Typ=CRA2512-FZ-R100ELF, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.35 mm, Gehäusehöhe=0.7 mm, Länge der Einheit=6.45 mm, Nennleistung=3 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,211*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 115
958
3
€ 5,95*
ab € 0,2085*
€ 0,4171*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2513* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.