Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 220Ohm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037003
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-221LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4116R-1-221LF, Anzahl der Anschlüsse=16, Anzahl von Widerständen=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=2.25 W, Nennleistung pro Widerstand=250 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Isoliert, Serien=4100R, Widerstandsgehäusestil=DIP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
9 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2,41 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,55*
Lager 115
103
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,65*
1 Tag
1926
1
€ 14,99*
ab € 0,83*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 3,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.