Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DE-9 Buchse, Gelötet, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036133
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTPPK9-DB9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTPPK9-DB9S-K, A=31.2 mm, B=24.99 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=39.9 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennstrom=2 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Stahl, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,84*
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,44*
Lager 115
133
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.