Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card-Edge-Steckverbinder, Buchse, Gerade, Anzahl Kontakte - 36, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034777
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     307-036-520-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Card-Edge-Steckverbinder
Card-Edge-Steckverbinder, Typ=307-036-520-202, Anzahl Kontakte=36, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennstrom=5 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 25,00*
ab € 5,23*
€ 10,48*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 11,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
307-072-520-202
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.