Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30033755 Herst.-Nr.: HEARING AID AZA312 BLISTER6 EAN/GTIN: 4013674013234 |
| | |
|
| | |
| Hörgerätebatterie, Typ=HEARING AID AZA312 BLISTER6, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=3.6 mm, Kapazität=180 mAh, Spannung=1.45 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=A312 PR41 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 96 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8506600000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 4,90* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,17* | € 3,19* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,41* | | | | | | | | 1 | | pro Blister | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,82* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,70* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,78334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|