Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30033754 Herst.-Nr.: HEARING AID AZA13 BLISTER6 EAN/GTIN: 4013674013241 |
| | |
|
| | |
| Hörgerätebatterie, Typ=HEARING AID AZA13 BLISTER6, Durchmesser=7.8 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=310 mAh, Spannung=1.45 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=A13 PR48 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 97 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8506600000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,02* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,18* | € 3,24* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,37* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,72* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,78667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|