Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie, Zink-Luft, 1.45V, 100mAh, Packung à 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033753
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     HEARING AID AZA10 BLISTER6
EAN/GTIN:
     4013674013227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hörgerätebatterie, Typ=HEARING AID AZA10 BLISTER6, Durchmesser=5.8 mm, Höhe=3.6 mm, Kapazität=100 mAh, Spannung=1.45 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=A10 PR70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506600000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,19*
2 Tage
59
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,30*
Lager 115
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 9,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,80667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.